Beli sound system ruangan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Platinum Keramik Keramik Lantai 50x50 Sydney Series (Floor Tile)atribut:
- Size (cm): 50×50
- Finish: Glossy
- ROMAN TILE Granit Hard Rock dTamboraDeskripsi:dTambora 30x30 cm is the newest collection of RomanGranit which is included in the HARDROCK category. Comes with a thickness of 20 mm, HARDROCK products also undergo a rectified process and are produced using the Colored Body technique. dTambora with natural rock motifs appears with random effects and is available in 3 tonality gray colors: dTambora Perla TGT338550CR, dTambora Grigio TGT338551CR, and dTambora Charcoal TGT338552CR.atribut:
- Size (cm): 30x30
- Motive: dTambora
- Tile Category: Hard Rock
- Shade Variation: V2
- Design Faces: Random
- PEI Rating: 4
- Slip Resistance: R-12
- Surface Texture: Structured
- Habitat Keramik Gol.1Deskripsi:Keramik adalah salah satu bahan dengan kualitas terbaik yang digunakan di setiap area rumah atau bangunan seperti Kamar Mandi, Ruang Tamu, Kamar Tidur, dll. Dapat digunakan untuk lantai.
- TOA Speaker SystemDeskripsi:The Z-5B-HX2 is a 2-way compact speaker system that permits both constant directivity control over a wide frequency range and changes in directivity. It is ideal for reproducing clear sound in spaces with long reverberation times or high background noises. The Z-5B-HX2 is designed for indoor use.atribut:
- Rated Impedance Resistance (ohm): 8
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)Deskripsi:Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
- Platinum Keramik Keramik Lantai 60x60 Sydney Series (Floor Tile)atribut:
- Size (cm): 60×60
- Finish: Glossy
- Polytron Professional Active SpeakerDeskripsi:Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
- auBern Speaker Audio Portabel Seri Uatribut:
- Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
- Range Minimal Speaker: 80W
- JBL Partybox 110 SpeakerDeskripsi:Hadirkan keseruan baru dalam pesta Anda dengan lampu LED yang dinamis dan unik, yang disinkronisasi dengan suara dahsyat dan bass dalam dari PartyBox 110. Bawa Partybox ke mana pun Anda pergi dengan desain tahan percikan dan colokkan gitar dan mikrofon untuk pengalaman menakjubkan dan luar biasa. Dengan Bass Boost dan JBL Original Pro Sound yang lantang menggelegar, teman Anda tidak hanya mendengarkan musik, tetapi juga merasakan pesta tanpa henti dengan waktu putar 12 jam. Gunakan aplikasi PartyBox untuk kontrol penuh saat Anda melakukan streaming musik secara nirkabel.atribut:
- Output Power (W): 160
- Dimensions (cm): 29.5x56.8x30
- Bluetooth Profiles: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Bluetooth Frequency (GHz): 2.4 - 2.4835
- Bluetooth: Yes
- Bluetooth Transmitted Modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Bluetooth Transmitter Power (dBm): ≤ 15 (EIRP)
- Charging Cable: Yes
- Charging Time (hour): 3.5
- Color: Black
- Dynamic Frequency Response Range (Hz): 45Hz - 20KHz (-6dB)
- IPX Range: IPx4
- Light Show: Yes
- Music Playing Time (hour): 12
- Rechargable Battery: Yes
- Versi Bluetooth: 5.1
- Wireless: Yes
- CF Audio Sound System Okayo (Speaker)Deskripsi:Whole tone speaker, 3 frequency division, 2*3" high-pitched voice + 2*3" alto voice + 10" bass, 120x70degree, frequency response: 60Hz~16.5kHz-3dB, rated power: 200W, Max. Input: 800W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 117dB.
- Okayo PA Sound System (Speaker)atribut:
- Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
- Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
- Latency (ms): 4
- Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
- SONY High Power Audio System with BLUETOOTH TechnologyDeskripsi:Take your parties to the next level with this powerful one-box sound system. Feel the beat of your favourite tracks with High-efficiency Tweeters and JET BASS BOOSTER. Enjoy a multi-coloured, illuminated Speaker Light and make the party yours with Party Playlist and Karaoke Ranking through our Fiestable app. Handles make transportation easier than ever.atribut:
- SNI License: Yes
- Habitat Gress Keramik Gol.2atribut:
- Overall Size (m²): 1.44
- TOA Integrated Audio Collaboration SystemDeskripsi:The AM-CF1B is an audio system for conference rooms which incorporating TOA‘s proprietary array microphone technology, digital signal processing and 2-way active speakers. While you can see the clearer image via any video conferencing system, are you hearing conversation clearly? High quality loudspeakers, and array microphone which collects sound ideally by detecting and tracking voice in real-time will make team collaboration more productive and your presentation more attractive.atribut:
- Operating Temperature (°C): 0 - 40
- Power Source: 12 V DC (supplied from the specified AC adapter) or 52 V DC (supplied from the specified PoE extender)
- Dimension (WxHxD) (mm): 800x83.2x85.8
- Indicators: Power (Blue/Green/Orange/Red), USB connection (Green), Bluetooth (Blue), Multifunction (Green/Red)
- Current Consumption (A): Under 3.5
- Array Microphone: Undirectional electret condenser type
- Contact Inputs: 2 inputs, removable terminal block (6 pins), no-voltage make contact
- Control Output: 2 outputs, removable terminal block (6 pins), no-voltage make contact, relay contact output
- Frequency Characteristic (Hz): 20 - 20000 (AUX IN - AUX OUT)
- Network I/F: 10BASE-T / 100BASE-TX, RJ-45
- Operating Humidity (%RH): 90 or less (no condensation)
- Operation Section: Power Switch, Bluetooth pairing, Mute, Volumn Up/Down
- ROMAN TILE Granit Stone Mood dHakodateatribut:
- Size (cm): 30x30
- Motive: dHakodate
- Tile Category: Stone Mood
- Shade Variation: V2
- Design Faces: Random
- PEI Rating: 4
- Slip Resistance: R-12
- Surface Texture: Matt
- CF Audio Wireless Microphone (Mic)Deskripsi:Wireless microphone.
- ESSENZA Lantai GranitDeskripsi:lantai porselin berbeda dengan lantai keramik. Komposisi bahan baku, proses produksi dan spesifikasi teknisnya lebih baik dibandingkan lantai keramik.keuntungan dibandingkan dengan lantai keramik adalah pori lebih kecil, lebih lembab, kekuatan kompresi lebih besar, ketahanan terhadap goresan lebih tinggiatribut:
- Size (cm): 60x60
Daftar Harga sound system ruangan Terbaru January 2026
| Platinum Keramik Keramik Lantai 50x50 Sydney Series (Floor Tile) | Rp75.900 |
| ROMAN TILE Granit Hard Rock dTambora | Rp189.900 |
| Habitat Keramik Gol.1 | Rp129.900 |
| TOA Speaker System | Rp9.099.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri BE | Rp4.399.900 |
| CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System) | Rp7.099.900 |
| Platinum Keramik Keramik Lantai 60x60 Sydney Series (Floor Tile) | Rp139.900 |
| Polytron Professional Active Speaker | Rp1.999.900 |
| CF Audio Equalizer | Rp14.999.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri U | Rp3.599.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/7gP108362268-1.jpg)




/9cP103222336-1.jpg)
/kpP108362745-1.jpg)




/8lP103222309-1.jpg)
/48P103220152-1.jpg)




/9lP103222345-1.jpg)